Beli sander belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAYTON Belt Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp14.999.900

    DAYTON Belt Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Floor standing belt machines provide a fixed workstation for grinding and sanding larger workpieces than benchtop machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Belt Length (inch): 48
    • Compatible Workpiece Material: Metal; Plastic; Wood
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
    • Speed Setting: Fixed
    • Standards: CSA
  2. JET Mill Drill
    Mulai

    Rp179.999.900

    JET Mill Drill
    atribut:
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
    • Power Source: Corded
    • Spindle: R8
    • Spindle Taper: R8
  3. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  4. KYOCERA Sander
    Mulai

    Rp659.900

    KYOCERA Sander
    Deskripsi:
    KYOCERA - Mesin amplas genggam AS-350 adalah produk yang diproduksi dengan teknologi canggih modern berstandar internasional. Produk ini memiliki sistem penjepitan yang mudah dan kuat. Cakram amplas, bantalan dan kaki getar dibangun dengan kokoh untuk efisiensi pengguna maksimum.KYOCERA - Mesin amplas tangan AS-350 dilengkapi dengan grip karet lembut berkualitas tinggi, elastisitas yang baik, dan ergonomi yang wajar untuk membantu Anda bekerja dalam waktu lama terus menerus tanpa kelelahan dan rasa sakit pada pergelangan tangan.Ketinggian mesin dirancang secara optimal, hanya dalam jangkauan pengguna, menghadirkan rasa keseimbangan, mudah untuk mengontrol pengoperasian mesin selama bekerja. Ini adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan tangan dan sendi pengguna.KYOCERA - Mesin amplas genggam AS-350 memiliki kapasitas hingga 190W, dapat beroperasi terus menerus dalam waktu lama, memberikan performa bertenaga, paling optimal dalam pengamplasan, pemolesan dan pencerah area. permukaan kasar, warna gelap cepat dan efektif, pasti produk akan menjadi penolong yang hebat untuk menghemat waktu dan tenaga.KYOCERA - Mesin amplas genggam AS-350 juga biasa digunakan untuk pekerjaan pengamplasan untuk menghilangkan lapisan lama seperti cat, pernis atau noda. Mesin ini juga bekerja dengan baik pada material seperti serat kaca dan komposit.
  5. INGCO Belt Sander
    Mulai

    Rp2.499.900

    INGCO Belt Sander
    Deskripsi:
    PBS12001 MESIN AMPLAS BELT SANDER AMPLAS PUTAR TANK BERJALAN 4" INGCOAda tempat penampungan debuBisa putar 360 derajat untuk dust bag nya
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Power (W): 1200
    • Load Speed (rpm): 500
  6. Wipro Belt Sander Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Belt Sander Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Sanding Disc (mm): 150
    • Sanding Belt (mm): 100x914
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Part Number: MM 491G
  7. TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)
    68%
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    50
    atribut:
    • Width (mm): 12
    • Length (mm): 330
    • Purpose of Use: Bead Removal of WeldingBurring/chamfering. Finishing and modification of die cast products.
  8. DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
    atribut:
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
  9. JET Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp28.999.900

    JET Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Floor standing belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. They provide a fixed workstation for sanding and grinding larger workpieces than benchtop machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
    • Table Material: Cast Iron
  10. E-Value Replacement paper for belt sander
    Mulai

    Rp259.900

    E-Value Replacement paper for belt sander
    Deskripsi:
    Replacement part for belt sander. Replacement paper for E-Value belt sander EWS-76B.Replacement paper for EWS-76B.
    atribut:
    • Abrasive Grain Size: WA60.WA120.WA180
    • Belt Width W x Length l (mm): 76x457
    • Suitable Model: E-Value Belt Sander EWS-76B
  11. KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370W
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370W
    Deskripsi:
    SBD370 Light enough to be semi-portable, yet its robust construction makes it ideal for workshop use. It has a disc sanding table suitable for finish sanding and curve sanding. The disc table also tilts to 45 degrees for bevel sanding and when used with the mitring guide is ideal for sanding compound angles. The sanding belt is ideal flat surface sanding but tilts up to 90 degrees for end sanding. Can be directly connected to dust extraction (highly recommended) by way of the 61mm outlet port on the end of the sander. Cast Iron shelf. 4 x Anchor points for increased stability on work surfaces. Power input: 370W. Sanding Disc: 150mm PSA (Stikit) Sanding Belt: 100 x 914mm (4 x 36 Inch) Weight: 18.6kg
    atribut:
    • Overall Length: 365mm
    • Includes: 1x100mmx914 A80 Sanding Belt 1x150mm P80 Sanding Disc
    • Special Features: Direct Connection to Dust Extraction
    • Belt Speed: 9.6m/s
    • Overall Height: 285-620mm
    • Belt Length: 914mm
    • Belt width: 100mm
    • Part Number: KBE2714140K
  12. SP Belt Sander
    Mulai

    Rp6.399.900

    SP Belt Sander
    Deskripsi:
    -Lightweight, compact and allows the angle to be 90°inside from the straight arm state.-For sander work in a place that is difficult to enter.
    atribut:
    • Belt Dimension: 20x520mm
    • Belts Speed: 2580m/min
    • Air consumption: 0.5
    • Hose Mounting Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 17000
    • Purpose of Use: For sander work in a place that is difficult to enter.
    • Total Length: 360mm
  13. Makita Belt Sander
    Mulai

    Rp3.499.900

  14. DCA Belt Sander
    Mulai

    Rp959.900

  15. SP AIR Belt Sander
    Mulai

    Rp4.099.900

    SP AIR Belt Sander
    Deskripsi:
    Color stripping, deburring, rust removal, polishing, etc. in narrow places
    atribut:
    • Mass (kg): 0.8
    • Belt Dimension (mm): 10x330, 12x330
    • Screw Size: PT1 / 4
    • Accessories: Coupler (PT1 / 4), Belt (10x330mm # 60)x1
    • Overall Length (mm): 275
    • Belt Speed (m/minute): 1100
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 16000
    • TRUSCO Number: 469-0681
  16. ASTRO PRODUCTS Belt Sander
    Mulai

    Rp1.499.900

    ASTRO PRODUCTS Belt Sander
    atribut:
    • Belt Dimension (mm): 10x330
    • Included Accessories: Replacement belt #60 x 1, Replacement belt #80 x 1, Replacement belt #120 (already installed) x 1, 4mm hex wrench x 1
    • Rotation Speed No Load (rpm): 16000
  17. Makita belt sander
    Mulai

    Rp4.399.900

    Makita belt sander
    Deskripsi:
    From polishing to finishing work on the surfaces of various materials. A dust collector can be connected to collect dust. Equipped with an automatic belt adjustment mechanism, so there is no need for lateral adjustment even if the belt is replaced. Comes with a clamp set, which allows you to fix small items on a workbench etc. with ease.
    atribut:
    • Belt Length (mm): 457
    • Belt Speed (m/s[m/min]): 4.5[270]
    • Belt Width (mm): 76
    • Belt Width W x Length l (mm): 76 x 457 (belt x paper)
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Current (A): 6.8
    • Included Accessories: Dust bag, sanding belt (grain size 60, 100, 150, 1 piece each), clamp set product
    • Mass (kg): 2.6
    • Overall Length (mm): 262
    • Power Consumption (W): 650
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 2.5
  18. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
Daftar Harga sander belt Terbaru October 2026
DAYTON Belt Grinding & Sanding MachineRp14.999.900
JET Mill DrillRp179.999.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.399.900
KYOCERA SanderRp659.900
INGCO Belt SanderRp2.499.900
Wipro Belt Sander MachineRp2.699.900
TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)Rp289.900
DAYTON Combination Grinding & Sanding MachineRp6.199.900
JET Combination Grinding & Sanding MachineRp28.999.900
E-Value Replacement paper for belt sanderRp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait